TOTO
フリースタイル手すり用木口化粧材 (80幅15厚真壁)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
ペールブラウン
ブラウン
ライトナチュラル
ホワイト
ペールブラウン
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58941452
品番
EWT25DK3UC#PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,750
材質
天然木(ホワイトアッシュ ムク材)
色
ペールブラウン
寸法L(mm)
140
幅(mm)
130
厚さ(mm)
15