曜日別特売
CDQ2L25-10DCZ-M9PWS-X3423 高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC 58942156

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CDQ2L25-10DCZ-M9PWS-X3423 高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC 58942156
CDQ2L25-10DCZ-M9PWS-X3423 高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423 SMC 58942156

高速・高頻度シリンダ CQ2-X3423

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)10ボディオプション標準(ロッド先端めねじ)注文コード58942156品番CDQ2L25-10DCZ-M9PWS-X3423
参考基準価格(税別)¥17,330販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

・ 最大ピストン速度:2500mm/s
・ 最大作動頻度:15Hz
・ 運動エネルギー1.5倍(標準品比較)
・クッション構造の見直しにより衝撃を緩和
・可動部(ピストンロッド、ピストン等)質量の削減

仕様オートスイッチ用磁石内蔵ストローク(mm)10型式【オートスイッチ】D-M9PWクッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)750~2500最高使用圧力(MPa)0.7ボディオプション標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)25保証耐圧力(MPa)1最低使用圧力(MPa)0.05給油不要(無給油)RoHS指令(10物質対応)対応オートスイッチ個数1取付支持金具フート形リード線長さ(m)【オートスイッチ】0.5
関連資料:カタログ(2.57MB)取扱説明書:取扱説明書(1.17MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする