TOTO
パブリック用多用途用手すりI型 樹脂被覆タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
色
ホワイト
ディープブルー
ホワイト
アテンションレッド
パステルアイボリー
寸法L(mm)
300
300
500
600
800
1000
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58942536
品番
T112C3#NW1
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
材質
握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ)
寸法L(mm)
300
色
ホワイト
握り径(Φmm)
34