TOTO
パブリック用多用途用手すりI型 樹脂被覆タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
木目調ナチュラル
ディープブルー
ホワイト
アテンションレッド
パステルアイボリー
寸法L(mm)
600
300
500
600
800
1000
全25種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58942624
品番
T112C6#NA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,200
材質
握り部:ステンレス+軟質樹脂、カバー:壁/樹脂、床/ステンレス(塗装仕上げ)
寸法L(mm)
600
色
木目調ナチュラル
握り径(Φmm)
34