曜日別特売
TCA53#NW1 らくらくリモコン(オプション) TOTO 58976346

らくらくリモコン(オプション)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様止・おしり・乾燥・流すスイッチ付き注文コード58976346品番TCA53#NW1
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

大きなスイッチでひと目でわかる使いやすいリモコンです。

付属品乾電池組品:1個(3×2個)、化粧カバー:1個、十字穴付ナベタッピンねじ:3個、アンカープラグ3個仕様止・おしり・乾燥・流すスイッチ付き長さ(mm)220幅(mm)84寸法(mm)220×25×84ホワイト高さ(mm)25特性大きなスイッチでひと目でわかる使いやすいリモコンです。
注意
※らくらくリモコンをお取付の際は、ネオレスト付属のリモコンまたはスティックリモコンと両方の取付が必要です。らくらくリモコンでは水勢調節などの操作ができません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58976346
2021-06-23
用途: 障害者が使用するトイレ用
田家農園農・林・水産業

脳卒中で視野が狭まっている人が利用するトイレに、通常のリモコンに加えて設置しました。
ボタンが大きく、わかりやすくて押しやすく、そこは非常に良く目的を達成しましたが、ボタンが「止める」「おしり」「乾燥」「流す」で「ビデ」がないため、このリモコンだけでは完結しない感じで中途半端です。
それでも、最近のデザイン性は高いが押しにくいリモコンよりは相当に改善は致しました。
できたら「流す」は既にセンサーでオートなので、その代わりに「ビデ」を追加したバージョンをご検討いただけると幸いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする