曜日別特売
XND2561PELJ9 マルミナDL250形Φ150美光 調光 Panasonic(パナソニック) 58978703

※代表画像です

マルミナDL250形Φ150美光 調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード58978703品番XND2561PELJ9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥43,700
グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)光束(Lm)1330電圧(V)100~242消費電力(W)19.3エネルギー消費効率(Lm/W)68.9材質【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)【パネル】アクリル(乳白つや消し)仕様天井埋込型Ra95【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE埋込穴(Φmm)150埋込高(mm)109質量(kg)0.9色温度(K)3000光源寿命40000時間(光束維持率85%)子品番【本体】NDN22628【電源ユニット】NNK25010N LJ9トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵光源色電球色
注意
※販売は国内流通内に限ります※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。※直下近接限度10cm※断熱施工仕様ではありません。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
58978703XND2561PELJ911328969XNN2561PELJ9XND2561PELJ9 高演色マルミナダウンライト 250形Φ150 3000K Panasonic(パナソニック) 11328969高演色マルミナダウンライト 250形Φ150 3000KPanasonic(パナソニック)1セット
21,980
税込24,178
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする