オクターブ洗面化粧台(ストレートタイプ) 壁給水(間口1000mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード59000015品番LDSRA100ABXSU4H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥292,200
間口(mm)1000容量(L)(ボウル)16寸法H(mm)1010仕様止水栓/アングル形止水栓2個付、防臭栓付、床板点検口付、排水トラップ/水抜き付ハード管、床排水トラップ種別寒冷地用材質ボウル一体カウンター/人工大理石製グレイスダークグレータイプ片引出しシリーズオクターブ金具(排水)ヘアキャッチャー付、ワンプッシュ排水栓使用地区寒冷地用カウンター高さ(mm)750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗面所・トイレ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする