曜日別特売
38sq 平編線メッキ付 TBC 東日京三電線 59039337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

38sq 平編線メッキ付 TBC 東日京三電線 59039337
38sq 平編線メッキ付 TBC 東日京三電線 59039337

平編線メッキ付 TBC

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
公称断面積(mm2)38
内容量1巻注文コード59039337品番38sq
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
種類産業機械用ケーブル全長(m)10公称断面積(mm2)38種別打数×持数(打×本):32×105素線径(mm)0.12素線数3360導体抵抗(Ω/km)0.588RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 59039303
2023-02-15
用途: アース接地
碇電気管理事務所電気・ガス・熱供給・水道業

使い勝手は想定通りであった。
特に問題点は感じないが、もっと軽くなれば更に使い勝手があがる。
少し重いと感じる。

対象商品 : 59039303
2019-05-13
用途: アマチュア無線機と接地板との接続用として使用。
製造業

大変有効な接地用ケーブルとして使用。大変良好です。

対象商品 : 59039294
2017-09-08
用途: 耐電圧試験用の短絡線
一般財団法人北海道電気保安協会 サービス業

もう少し細めの3.5sqクラスがあれば取り回しが容易である。

対象商品 : 59039294
2014-07-23
用途: 塗装機のアース

可燃性の、溶剤系塗料の塗装機・及び設備機器のアースどりに使用。加工性が良く使いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする