曜日別特売
E14.3.028.0-14リンク EZチェーン E14型(内のり巾38) Igus(イグス) 59045226

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E14.3.028.0-14リンク EZチェーン E14型(内のり巾38) Igus(イグス) 59045226
E14.3.028.0-14リンク EZチェーン E14型(内のり巾38) Igus(イグス) 59045226
E14.3.028.0-14リンク EZチェーン E14型(内のり巾38) Igus(イグス) 59045226

EZチェーン E14型(内のり巾38)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
屈曲半径R(mm)28
リンク数14
14
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
内容量1個注文コード59045226品番E14.3.028.0-14リンク
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。

用途一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械寸法D(mm)86寸法H(mm)81寸法K(mm)150屈曲半径R(mm)28ピッチ(mm)30.5リンク数14材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.40幅外寸(mm)50幅内寸(mm)38難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする