※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Igus(イグス)
EZチェーン E14型(内のり巾50)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
屈曲半径R(mm)
28
28
38
48
75
100
125
リンク数
3
3
3
1
2
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
全155種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59046662
品番
E14.4.028.0-3リンク
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途
一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
寸法D(mm)
86
寸法H(mm)
81
寸法K(mm)
150
屈曲半径R(mm)
28
リンク数
3
材質(本体)
イグミッドNB
タイプ
外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
ピッチ(mm)
30.5
使用温度範囲(℃)
-40~+80
質量(kg/m)
0.44
幅外寸(mm)
62
幅内寸(mm)
50
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)
3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
0.65