E14.4.028.0-6リンク EZチェーン E14型(内のり巾50) Igus(イグス) 59046696

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E14.4.028.0-6リンク EZチェーン E14型(内のり巾50) Igus(イグス) 59046696
E14.4.028.0-6リンク EZチェーン E14型(内のり巾50) Igus(イグス) 59046696
E14.4.028.0-6リンク EZチェーン E14型(内のり巾50) Igus(イグス) 59046696

EZチェーン E14型(内のり巾50)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
屈曲半径R(mm)28
リンク数6
6
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
内容量1個注文コード59046696品番E14.4.028.0-6リンク
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。

用途
一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
寸法D(mm)
86
寸法H(mm)
81
寸法K(mm)
150
屈曲半径R(mm)
28
リンク数
6
材質(本体)
イグミッドNB
タイプ
外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
ピッチ(mm)
30.5
使用温度範囲(℃)
-40~+80
質量(kg/m)
0.44
幅外寸(mm)
62
幅内寸(mm)
50
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)
3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
0.65

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする