E14.4.038.0-12リンク EZチェーン E14型(内のり巾50) Igus(イグス) 59046976

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

E14.4.038.0-12リンク EZチェーン E14型(内のり巾50) Igus(イグス) 59046976
E14.4.038.0-12リンク EZチェーン E14型(内のり巾50) Igus(イグス) 59046976
E14.4.038.0-12リンク EZチェーン E14型(内のり巾50) Igus(イグス) 59046976

EZチェーン E14型(内のり巾50)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
屈曲半径R(mm)38
リンク数12
12
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
内容量1個注文コード59046976品番E14.4.038.0-12リンク
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。

用途
一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
寸法D(mm)96寸法H(mm)101寸法K(mm)185屈曲半径R(mm)38ピッチ(mm)30.5リンク数12材質(本体)イグミッドNBタイプ外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー使用温度範囲(℃)-40~+80質量(kg/m)0.44幅外寸(mm)62幅内寸(mm)50難燃性VDE 0304 IIC UL94 V2最大速度(m/sec)3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)最大フリースパン(m)0.65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする