※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Igus(イグス)
EZチェーン E16型(内のり巾23)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
屈曲半径R(mm)
60
60
75
100
リンク数
5
5
5
1
2
3
4
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
全92種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59049155
品番
E16.2.060.0-5リンク
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,056
販売価格(税別)
¥
960
バスケットに入れる
外周側からケーブルを押し込むだけの簡単収納が可能です。
用途
一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
寸法D(mm)
125
寸法H(mm)
159
寸法K(mm)
250
屈曲半径R(mm)
60
ピッチ(mm)
30.5
リンク数
5
材質(本体)
イグミッドNB
タイプ
外周開き、スリット(切れ目)入りクロスバー
使用温度範囲(℃)
-40~+80
質量(kg/m)
0.51
幅外寸(mm)
37.5
幅内寸(mm)
23
難燃性
VDE 0304 IIC UL94 V2
最大速度(m/sec)
3(スライド走行)、20(水平走行)、3(ベント走行)
最大フリースパン(m)
2.00