本体
リビング
ensemble ストロー付2WAYタンブラー 900ml
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
色
グリーン
グリーン
グレー
ピンク
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59059099
品番
411712
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
直飲みとストローが使える、2WAYタイプのタンブラー。
持ち運びに便利な取っ手付き。
ドリンクホルダー(7.5cm以上)にも入ります。
900ml入る大容量。
材質
本体:ステンレス鋼、蓋:ポリカーボネート・ポリプロピレン、ストロー:ポリプロピレン、ハンドル:ステンレス鋼・ポリプロピレン、パッキン:シリコーンゴム
色
グリーン
容量(mL)
約900
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約8.9×8.9×24.5(取っ手含まず)
注意
※お湯などの熱い飲み物を入れる場合、ストローを取り外してご使用ください。