サンプル画像
日本精器
日本精器の エアーバルブ
日本精器の 足踏み弁(フットバルブ)
足踏切換バルブ BN-4PCシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ポート数
4
注文コード
59059555
品番
BN-4PC41C-8
参考基準価格(税別)
¥16,220
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
ポート数
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
・寸法変更。踏みやすさ向上の為、拡大。
・有効断面積をUP。
・配管周りスペース拡大(取り付けやすさ改善)
・ゴム板標準装備。
質量(kg)
1.1
備考
保護カバー付
シリーズ
BN-4PC41
ポート数
4
使用圧力範囲(MPa)
0.1〜0.7
有効断面積(mm
2
)
8
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
耐圧力(MPa)
1
踏込力(N)
30
切替位置数
4方向足踏切替