DAIKO(大光電機)
LED部品ダクトレール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
内容量
1台
長さ(mm)
【器具】2000
色
黒アルマイト
注文コード
59063545
品番
DP-00212K
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
この商品は
長さ・色
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
直付用木ネジ付
仕様
直付専用型、2P 15A 125V
材質
アルミ型材、黒アルマイト
長さ(mm)
【器具】2000
幅(mm)
【器具】33
色
黒アルマイト
高さ(mm)
【器具】19
RoHS指令(10物質対応)
対応