DP-00236W LED部品 T形ジョイナー DAIKO(大光電機) 59063807

LED部品 T形ジョイナー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可車上渡し4日以内出荷とは
内容量1台注文コード59063807品番DP-00236W
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様直付専用型材質プラスチック長さ(mm)【器具】220×127幅(mm)【器具】33高さ(mm)【器具】20RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※注)極性による右用左用があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする