材質カバー:アクリル 白・乳白(マット)、カバー:ポリカーボネート 白消費電力(W)12エネルギー消費効率(Lm/W)79.1仕様LED交換不可、プルスイッチ付(入切)、調光器併用不可、※センサー付タイプ(DCL-38490W・38490Y P.000)長さ(mm)【器具】665幅(mm)【器具】105質量(kg)1.3色白取付棚下付専用高さ(mm)【器具】40電源AC100VランプLED内蔵色温度5000K皮相値(VA)13光源寿命40,000時間光色昼白色RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)Ra83定格光束(Lm)950調光の可否非調光(非調光)従来光源明るさFL30W相当