調光の可否非調光演色指数(Ra)Ra83消費電力(W)4.3エネルギー消費効率(Lm/W)103.4材質鋼板:白、塗装/カバー:ガラス、乳白仕様LED交換可、引掛シーリング取付式、フランジタイプ、吊高さ調整可能、調光器併用不可全長(mm)【器具】700~1200色白高さ(mm)【器具】160径(Φmm)【器具】160電源AC100V専用ランプランプ付色温度2700K皮相値(VA)7光源寿命40,000時間光色電球色RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合定格光束(Lm)445従来光源白熱灯60W相当