114.3.12P ブラケット E14/Z14型用 固定型(両端セット) Igus(イグス) 59064896

 

114.3.12P ブラケット E14/Z14型用 固定型(両端セット) Igus(イグス) 59064896
114.3.12P ブラケット E14/Z14型用 固定型(両端セット) Igus(イグス) 59064896

ブラケット E14/Z14型用 固定型(両端セット)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個タイプくし歯型ケーブルクランプなし注文コード59064896品番114.3.12P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
用途
一般産業用機械、クリーンルーム、電子機器、事務機、自動販売機、包装機械、工作機械
寸法A(mm)23寸法B(mm)49.3歯数4タイプくし歯型ケーブルクランプなし材質イグミッドG使用温度範囲(℃)-40~+120難燃性VDE 0304 IIC UL94 HB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする