エムプラン
チェックかんたん家計簿
商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1冊
注文コード
59081149
品番
200698-10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
ファスナーポケット付の表紙カバーはレシートの整理などにとても便利です。
仕様
表紙カバー:ポケット付き半透明梨地PP
寸法(mm)
タテ215×ヨコ160
色
グリーン
ページ数
44ページ