曜日別特売
S404ATGP-W ルームエアコン GXシリーズ ストリーマ空気清浄 さらら除湿 単相100V 室内機・室外機セット ダイキン工業 59084107

ルームエアコン GXシリーズ ストリーマ空気清浄 さらら除湿 単相100V 室内機・室外機セット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送4日以内出荷とは
適用畳数14畳用
冷房能力(kW)4.0(0.6~4.5)
電源単200V 20A
内容量1セット注文コード59084107品番S404ATGP-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

季節やシーンに合わせて、かしこく除湿コントロール。
プレミアム冷房
しつど・温度をコントロールして、設定温度に達したあとも蒸し暑さを感じにくい冷房運転をお届けします。
さらら除湿(ハイブリッド方式)
季節やシーンに合わせて除湿能力を細かく制御。肌寒さを抑えて快適な除湿を行います。
全クラスで「区分(い)」
全クラスで「区分(い)」ZEHにもおすすめ!
エネルギー効率を高め、冷房定格エネルギー消費効率の区分「い」を満たす能力を発揮。普及が進むZEH※にもおすすめなエアコンです。
※ZEH[ゼッチ: ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス]…住宅の外皮(外壁)の断熱性能向上と高効率設備・システムや太陽光発電などの再生可能エネルギーの導入により、年間の一次エネルギー消費量の収支が実質ゼロとなることを目指した住宅です。
エアコンの風がからだに直接あたりにくく快適
天井気流(風ないス運転)
エアコンが吹き出した気流を上方へ持ち上げ、風がからだに直接あたりにくい快適空調をお届けします。
エアコン内部を水で洗浄
水内部クリーン(結露水洗浄)
結露水を利用して、熱交換器の汚れを洗浄。

仕様【高低差】最大15m適合14畳用その他【冷暖房時】4.0kW型式【室内機】F404ATGP-W、【室外機】R404AGPホワイト高さ(mm)【室外機】666種類【冷媒】R32消費電力(W)【冷房】965(120~1,130)【暖房】1,010(115~3,020)電源単200V 20A有効面積(m2)【冷房】18~28(11~17畳)【暖房】18~23(11~14畳)配管長尺配管20m(チャージレス15m)縦(mm)【室外機】386横(mm)【室外機】939機種S404ATGP-W電源タイプ室内電源タイプ接続径【冷媒配管】液Φ6.4・ガスΦ9.5地球温暖化係数(GWP)675省エネ基準達成率(%)【省エネ基準】100 (2027年)グリーン購入法適合冷媒封入量(kg)【冷媒】1.11冷房能力(kW)4.0(0.6~4.5)暖房能力(kW)5.0(0.6~9.7)通年エネルギー消費効率(APF)6.6低温暖房能力(kW)7.0(外気温2℃時)適用畳数14畳用消費電力量(kWh)【暖房時期間合計】822【冷房時期間合計】324【期間合計(年間)】1,146
注意
※★【返品について】お客様のご都合による返品はお受けできません。
※◆
※大型商品につきご確認ください。
※・北海道、沖縄、離島は配送不可
※・日曜日祝日の配送指定は不可
※・指定先軒下渡条件
※時間指定不可
※・設置、取付けは対応不可

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする