曜日別特売
SX 2.03 超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所 59084229

SX 2.03 超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所 59084229
SX 2.03 超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク) 日研工作所 59084229

超硬ブローチリーマ(ストレートシャンク)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本直径(Φmm)2.03注文コード59084229品番SX 2.03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

アルミ、鋳物専用のブローチリーマで美しい面粗度を保ち続けます。切粉排出と振動を抑える超左ねじれが特徴です。超硬のため大幅に切削スピードを上げられます。

用途黄銅・燐青銅・真鍮・鋳物・ミーハナイト・鋳鋼・マレアブル・アルミニウム・アルミ鋳物・ダイキャスト材質超硬K10刃数2全長(mm)55直径(Φmm)2.03表面処理ノンコートねじれ角左ねじれ 60゜刃長l1(mm)16シャンク径d1(Φmm)2食付長さl(mm)4.6首下長l2(mm)35
注意
※貫通穴専用のリーマです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする