レゴフィックス
コレット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
規格
ER20
注文コード
59086478
品番
ER20-2.5
参考基準価格(税別)
¥9,340
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
標準コレットチャック
規格
ER20
DIN
6499
把握径(Φmm)
2.5~1.5
振れ精度(mm)
0.01