WL93-1313L-9H-S WL93型 床取出し金具用継手 角度調節用9孔付45°タイプ オンダ製作所 59093365

WL93-1313L-9H-S WL93型 床取出し金具用継手 角度調節用9孔付45°タイプ オンダ製作所 59093365
WL93-1313L-9H-S WL93型 床取出し金具用継手 角度調節用9孔付45°タイプ オンダ製作所 59093365
WL93-1313L-9H-S WL93型 床取出し金具用継手 角度調節用9孔付45°タイプ オンダ製作所 59093365

WL93型 床取出し金具用継手 角度調節用9孔付45°タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L1(mm)72
内容量1個注文コード59093365品番WL93-1313L-9H-S
参考基準価格(税別)¥4,670販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・平行めねじ(Rpねじ)
・角度調整用9孔付45°タイプ
・床取出し金具を取付けた後でも調整可能なため、現場状況に応じて止水栓の向きを合わせたい場合に便利です。

材質黄銅使用温度範囲(℃)-20~95寸法L1(mm)72ツバ径(Φmm)58寸法L2(mm)53使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2呼び径(樹脂管)13A
注意
※パッキン、ビスは同梱されていませんのでご注意ください。
※床取出し金具(BY-300、BY-301)に固定する際は、床取出し金具付属のビスで座を3カ所固定して下さい。
※樹脂管が最小曲げ半径より小さくならないように継手の取付高さを調整して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする