曜日別特売
WL37-1313C-S WL37型 床下横取付アダプター 青銅 オンダ製作所 59093381

WL37-1313C-S WL37型 床下横取付アダプター 青銅 オンダ製作所 59093381
WL37-1313C-S WL37型 床下横取付アダプター 青銅 オンダ製作所 59093381
WL37-1313C-S WL37型 床下横取付アダプター 青銅 オンダ製作所 59093381

WL37型 床下横取付アダプター 青銅

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード59093381品番WL37-1313C-S
参考基準価格(税別)¥6,420販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・テーパめねじ(Rcねじ) 床仕上げ高さ200mmに対応する座付ロングエルボです。
・埋設施工も可能です。

材質青銅使用温度範囲(℃)-20~95使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rc1/2呼び径(樹脂管)13A
注意
※埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする