PF-S800 視線誘導標 ポストフレックス スリムベースタイプ 保安道路企画 59101226

PF-S800 視線誘導標 ポストフレックス スリムベースタイプ 保安道路企画 59101226
PF-S800 視線誘導標 ポストフレックス スリムベースタイプ 保安道路企画 59101226
PF-S800 視線誘導標 ポストフレックス スリムベースタイプ 保安道路企画 59101226

視線誘導標 ポストフレックス スリムベースタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
高さ(mm)800
グリーン
内容量1本注文コード59101226品番PF-S800
参考基準価格(税別)¥17,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

内部にゴム芯のない一層式の単純構造のため、製造工程が少なく低コストでの製造が可能。
バネ構造と同じ役割で復元能力が高い。
引裂きや引張りに対する高い強度を持ったポリウレタンを採用。
ピンを外すだけの簡単な交換ができます。
接着剤のみでの施工が可能。
3M製の高輝度反射シートを採用。

用途
ライン上に。縁石上に。設置箇所が狭い場所に最適です。
適合
(接着剤)エポキシ系。
(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。
(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。
グリーン高さ(mm)800材質高強度ポリウレタン幅(mm)76取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)ベース幅(mm)140
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ピンには向きがあり、逆に差してしまうと抜けなくなります。
※接着剤またはアンカーは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750

商品説明動画

ポストフレックス 接着剤のみでの施行方法
ポストフレックス 接着剤+アンカーでの施工方法
ポストフレックス ポストの交換方法
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする