曜日別特売
RP650 視線誘導標 ラウンドポスト 接着固定タイプ 保安道路企画 59101296

RP650 視線誘導標 ラウンドポスト 接着固定タイプ 保安道路企画 59101296
RP650 視線誘導標 ラウンドポスト 接着固定タイプ 保安道路企画 59101296
RP650 視線誘導標 ラウンドポスト 接着固定タイプ 保安道路企画 59101296

視線誘導標 ラウンドポスト 接着固定タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
高さ(mm)650
グリーン
内容量1本注文コード59101296品番RP650
参考基準価格(税別)¥22,800販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ポスト部のみの交換が出来ます。
3M製反射シートを採用。

適合
(接着剤)エポキシ系。
(アスファルトアンカー)Φ8mm×70mm。
(コンクリートアンカー)Φ8.5mm×45mm。
グリーン高さ(mm)650材質高強度ポリウレタン径(Φmm)80取付方式接着剤またはアンカー止め(4本必要)材質(ベース)スチレニクス(強化プラスチック)ベース幅(mm)Φ200
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ピンには向きがあり、逆に差してしまうと抜けなくなります。
※接着剤またはアンカーは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき2,500/税込2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする