8mm×200m バルフレックスロープ 稲葉製綱 59102176

バルフレックスロープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
太さ(mm)8
内容量1巻注文コード59102176品番8mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

合繊ロープの中で最も軽いですが、力が強いことが特徴です。
糸がマルチフィラメント形状なので伸度(伸び率)が適度にあり、ショックを吸収する力があります。比重が0.91と軽いため水に浮きます。
それ以外に、軽くて力が強いため荷役用やテント養生用、港湾土木など、様々な場面で威力を発揮しています。

用途化学原料のペレット輸送時のコンテナバック吊りロープ、荷役用、テント養生用、港湾土木など材質ポリプロピレン質量(kg)6.4長さ(m)200引張強度(kN)8.7太さ(mm)8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする