曜日別特売
SFMTR-BS セフマグネットトレイ 樹脂 ビス用 タジマツール(TJMデザイン) 59102867

SFMTR-BS セフマグネットトレイ 樹脂 ビス用 タジマツール(TJMデザイン) 59102867
SFMTR-BS セフマグネットトレイ 樹脂 ビス用 タジマツール(TJMデザイン) 59102867
SFMTR-BS セフマグネットトレイ 樹脂 ビス用 タジマツール(TJMデザイン) 59102867
SFMTR-BS セフマグネットトレイ 樹脂 ビス用 タジマツール(TJMデザイン) 59102867
SFMTR-BS セフマグネットトレイ 樹脂 ビス用 タジマツール(TJMデザイン) 59102867
SFMTR-BS セフマグネットトレイ 樹脂 ビス用 タジマツール(TJMデザイン) 59102867
SFMTR-BS セフマグネットトレイ 樹脂 ビス用 タジマツール(TJMデザイン) 59102867
SFMTR-BS セフマグネットトレイ 樹脂 ビス用 タジマツール(TJMデザイン) 59102867

セフマグネットトレイ 樹脂 ビス用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード59102867品番SFMTR-BS
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

タジマセフシステム対象品
スチール製ビス用トレイ
セフフックで腰周りやセフツールボックスへの着脱が可能
マグネット付きで鉄骨やLGSに付けることも可能です
平置きでも使用可能
セフフック付

用途ビス用マグネットトレイサイズS外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)129×132×51フック【セフフック】1か所内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×108×24取付可能質量(kg)1
注意
※ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-26
用途: 設備の組立時に使用するボルトを保持させるとき

・水平に置いて使用する場合は特に問題なし
・そこまで強力なマグネットではないのか、腰道具のセフに取り付けて使用していると、気づいたらボルトが落下している場合があった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする