I-VALUE
IVL-PC-7102G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 6X1/4
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
59103479
品番
IVL-PC-7102G-BS_
参考基準価格(税別)
¥450
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
銅管用リング式継手
全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です
仕様:安心の日本製
材質(本体)
黄銅+ニッケルメッキ
呼び径(B)
【めねじ】G1/4
常用圧力(MPa)
0.98
呼び径(A)
【めねじ】8
材質(リング)
黄銅
適合銅管外径(mm)
6
商品豆知識
配管工事を支える補助部材