I-VALUE
IVL-PC-7203G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 8X3/8
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
59103576
品番
IVL-PC-7203G-BS_
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
銅管用リング式継手
全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です
仕様:安心の日本製
材質(本体)
黄銅+ニッケルメッキ
呼び径(B)
【めねじ】G3/8
常用圧力(MPa)
0.98
呼び径(A)
【めねじ】10
材質(リング)
黄銅
適合銅管外径(mm)
8
商品豆知識
配管工事を支える補助部材