曜日別特売
IVL-PC-7301G-BS_ IVL-PC-7301G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 10X1/8 I-VALUE 59103619

IVL-PC-7301G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 10X1/8

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59103619品番IVL-PC-7301G-BS_
参考基準価格(税別)¥540販売価格(税込)¥593
販売価格(税別)
539

銅管用リング式継手
全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です
仕様:安心の日本製

材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/8常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】6材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする