曜日別特売
IVL-PC-7404G-BS_ IVL-PC-7404G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 12X1/2 I-VALUE 59103759

IVL-PC-7404G-BS リング式銅管継手(黄銅)圧力計ユニオン(G) 12X1/2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59103759品番IVL-PC-7404G-BS_
参考基準価格(税別)¥1,310販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

銅管用リング式継手
全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です
仕様:安心の日本製

材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ呼び径(B)【めねじ】G1/2常用圧力(MPa)0.98呼び径(A)【めねじ】15材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする