曜日別特売
IVL-CP-6-2_ IVL-CP-6-2 ハーフユニオン用ビニールキャップ 6X1/8~1/4 I-VALUE 59104267

IVL-CP-6-2 ハーフユニオン用ビニールキャップ 6X1/8~1/4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59104267品番IVL-CP-6-2_
参考基準価格(税別)¥80販売価格(税込)¥87
販売価格(税別)
79

被覆銅管継手用のビニールキャップ

材質軟質塩化ビニル使用適合ねじ径【ハーフユニオン】1/8・1/4適合銅管外径(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

銅管用継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする