IVL-HI*VS_16 IVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケット I-VALUE 59104520

IVL-HI*VS HI TSインサート バルブソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個呼び径(A)【ねじ】15適合塩ビ管16注文コード59104520品番IVL-HI*VS_16
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

黄銅インサート付バルブソケット
内径が大きく管端防食コアに干渉しないので、スムーズな施工が可能です。
ネジ部は、JISB0203 (管用テーパーネジ) のテーパーおねじに準じます。

材質(本体)HI-PVC呼び径(B)【ねじ】R1/2呼び径(A)【ねじ】15材質(インサート)黄銅適合塩ビ管16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする