IVL-B20-90_20X900 IVL-B20-90 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM I-VALUE 59104809

IVL-B20-90 水道用フレキパイプT型20 袋ナット 黄銅/EPDM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード59104809品番IVL-B20-90_20X900
参考基準価格(税別)¥4,140販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

瞬間湯沸器や洗面器などへの給水用配管に使えます。
巻物は必要に応じて自由にカットして使用可能。
狭い場所でも配管の取り回しが容易なフレキシブルパイプです。

材質【袋ナット】黄銅長さ(mm)900呼びG3/4呼び径(A)20材質(パッキン)EPDM材質(チューブ)SUS304
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする