曜日別特売
TB-HBOXLU セフ引出しボックスL(スライドレール) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106927

TB-HBOXLU セフ引出しボックスL(スライドレール) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106927
TB-HBOXLU セフ引出しボックスL(スライドレール) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106927
TB-HBOXLU セフ引出しボックスL(スライドレール) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106927
TB-HBOXLU セフ引出しボックスL(スライドレール) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106927
TB-HBOXLU セフ引出しボックスL(スライドレール) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106927
TB-HBOXLU セフ引出しボックスL(スライドレール) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106927
TB-HBOXLU セフ引出しボックスL(スライドレール) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106927
TB-HBOXLU セフ引出しボックスL(スライドレール) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106927
TB-HBOXLU セフ引出しボックスL(スライドレール) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106927

セフ引出しボックスL(スライドレール) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個耐荷重(kg)(蓋)100注文コード59106927品番TB-HBOXLU
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品
重ねて置くだけでしっかりと連結する荷崩れ防止仕様
スムーズな引き出し&トレイが簡単に取り出せる「左右連結ロングスライドレール」
ボックス外側にセフホルダー機能を搭載
別売の上下段パーツで段数を増やすことも、セフ引出しボックスL対応の各種トレイでカスタムも可能

用途工具収納用セット内容トレイ付属なし種別上段質量(kg)5.2材質(本体)PP耐荷重(kg)(蓋)100最大積載量(kg)20(トレイに準拠)外寸法・幅(mm)502外寸法・高さ(mm)214外寸法・奥行(mm)328
注意
※最大積載重量以内でご使用ください。ロックがされているか確認し使用してください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする