曜日別特売
TB-HBOXLCST セフ引出しボックスL(スライドレール) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106961

TB-HBOXLCST セフ引出しボックスL(スライドレール) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106961
TB-HBOXLCST セフ引出しボックスL(スライドレール) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106961
TB-HBOXLCST セフ引出しボックスL(スライドレール) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106961
TB-HBOXLCST セフ引出しボックスL(スライドレール) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106961
TB-HBOXLCST セフ引出しボックスL(スライドレール) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106961
TB-HBOXLCST セフ引出しボックスL(スライドレール) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106961
TB-HBOXLCST セフ引出しボックスL(スライドレール) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106961
TB-HBOXLCST セフ引出しボックスL(スライドレール) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106961
TB-HBOXLCST セフ引出しボックスL(スライドレール) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106961
TB-HBOXLCST セフ引出しボックスL(スライドレール) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106961
TB-HBOXLCST セフ引出しボックスL(スライドレール) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ タジマツール(TJMデザイン) 59106961

セフ引出しボックスL(スライドレール) 連結機能搭載 セフボックス・セフ台車シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード59106961品番TB-HBOXLCST
参考基準価格(税別)¥16,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品
重ねて置くだけでしっかりと連結する荷崩れ防止仕様
スムーズな引き出し&トレイが簡単に取り出せる「左右連結ロングスライドレール」
ボックス外側にセフホルダー機能を搭載
別売の上下段パーツで段数を増やすことも、セフ引出しボックスL対応の各種トレイでカスタムも可能

用途工具収納用セット内容フタ付仕切りトレイのみ種別フタ付き仕切りトレイ質量(kg)2.6材質(本体)PP最大積載量(kg)20防塵防水性能IP65準拠内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)359×256×131外寸法・幅(mm)397外寸法・高さ(mm)153外寸法・奥行(mm)311
注意
※最大積載重量以内でご使用ください。ロックがされているか確認し使用してください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする