曜日別特売
TB-FS セフボックス用 セフホルダーフレーム タジマツール(TJMデザイン) 59107110

TB-FS セフボックス用 セフホルダーフレーム タジマツール(TJMデザイン) 59107110
TB-FS セフボックス用 セフホルダーフレーム タジマツール(TJMデザイン) 59107110
TB-FS セフボックス用 セフホルダーフレーム タジマツール(TJMデザイン) 59107110
TB-FS セフボックス用 セフホルダーフレーム タジマツール(TJMデザイン) 59107110
TB-FS セフボックス用 セフホルダーフレーム タジマツール(TJMデザイン) 59107110
TB-FS セフボックス用 セフホルダーフレーム タジマツール(TJMデザイン) 59107110

セフボックス用 セフホルダーフレーム

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×27×84
内容量1個注文コード59107110品番TB-FS
参考基準価格(税別)¥4,950販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

セフボックス・セフ台車シリーズ/タジマセフシステム対象品
電動工具を掛けたり、セフホルダー(クリップ式)が取付可能なメタルフレーム
Sサイズ:ボックスの側面につけてもハンドルの邪魔にならない跳ね上げタイプ
Lサイズ:長手面用のフラットタイプで使い方の幅が広がる
※セフホルダー使用時にはクリップ式をご使用ください

用途
工具収納用
適合機種タジマ セフボックスシリーズサイズS耐荷重(kg)15外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)193×27×84
注意
※セフホルダー使用時にはクリップ式をご使用ください。ご使用前に取扱説明書を必ずお読みください。製品仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする