インパクトリングC50-90

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1個注文コード59107171品番FT33-C50/90
参考基準価格(税別)¥15,200販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

FT33はベアリング組込み時の軸受損傷を最小限にし、内径10~50mmの軸受を迅速、正確かつ安全に組み込むことができます。 インパクトスリーブとインパクトリングの適正な組み合わせによりベアリングの内外輪が均等に押し込まれ、取付け時の衝撃が軸受に悪影響を及ぼさない様に設計されています。
ナイロン製の特殊ハンマーにより衝撃をやわらげベアリングを保護
耐衝撃力に強い材質の3種類のインパクトスリーブ
33種類のインパクトリングで内径10~50mmまでのベアリングに対応。
オイルシールの取り付けにも使用可能。
使用方法
FT33は3種類のインパクトスリーブ(A,B,C)、33種類の強化樹脂製インパクトリング 、ナイロン製ハンマーで構成されております。下記の選定表から、対象ベアリング型式に適切なスリーブとリングを選択し組み合わせて、特殊ハンマーでベアリングを押し込んでください。

セット内容樹脂製インパクトリング(内径10-50mm)33種類、アルミ製インパクトスリーブ3種類、ショックレスハンマー1本
注意
※シマツールのパーツを破損もしくはなくされた際は、すべてのパーツについて単品での供給が可能です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする