淡路マテリア
白 SGP エキセントリックレジューサー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び径(A)
【1】32【2】15
【1】32【2】15
【1】32【2】15
【1】20【2】15
【1】25【2】15
【1】32【2】20
【1】40【2】15
【1】40【2】20
【1】80【2】25
【1】80【2】32
【1】100【2】32
【1】125【2】50
【1】125【2】65
【1】125【2】80
【1】125【2】100
【1】150【2】65
【1】150【2】80
【1】150【2】100
【1】150【2】125
【1】200【2】100
【1】200【2】125
【1】200【2】150
【1】250【2】100
【1】250【2】125
【1】250【2】150
【1】250【2】200
【1】300【2】125
【1】300【2】150
【1】300【2】200
【1】300【2】250
【1】350【2】200
【1】350【2】250
【1】350【2】300
呼び径(B)
【1】1-1/4【2】1/2
【1】1-1/4【2】1/2
【1】1-1/4【2】1/2
【1】3/4【2】1/2
【1】1【2】1/2
【1】1-1/4【2】3/4
【1】1-1/2【2】1/2
【1】1-1/2【2】3/4
【1】3【2】1
【1】3【2】1-1/4
【1】4【2】1-1/4
【1】5【2】2
【1】5【2】2-1/2
【1】5【2】3
【1】5【2】4
【1】6【2】2-1/2
【1】6【2】3
【1】6【2】4
【1】6【2】5
【1】8【2】4
【1】8【2】5
【1】8【2】6
【1】10【2】4
【1】10【2】5
【1】10【2】6
【1】10【2】8
【1】12【2】5
【1】12【2】6
【1】12【2】8
【1】12【2】10
【1】14【2】8
【1】14【2】10
14
全31種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59107706
品番
シロSGPER-32AX15A
参考基準価格(税別)
¥6,370
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
SGP
厚さ(mm)
3.5
質量(kg)
0.12
寸法H(mm)
50.8
規格
JIS B2311
呼び径(B)
【1】1-1/4【2】1/2
外径D(Φmm)
42.7
表面処理
溶融亜鉛メッキ
呼び径(A)
【1】32【2】15
厚さt2(mm)
2.8
外径D2(Φmm)
21.7
商品豆知識
配管工事を支える補助部材