淡路マテリア
黒 SGP 90°ショートエルボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
呼び径(A)
300
125
150
200
250
300
350
呼び径(B)
12
5
6
8
10
12
14
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59109341
品番
SGPES-300A
参考基準価格(税別)
¥111,140
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
SGP
厚さ(mm)
6.9
質量(kg)
25.4
規格
JIS B2311
呼び径(B)
12
外径D(Φmm)
318.5
寸法F(mm)
304.8
呼び径(A)
300
商品豆知識
配管工事を支える補助部材