I-VALUE
ステンレス製ホッパー 内ネジ (SUS304) ストレートネジ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
呼び径(A)
【ねじ】50
注文コード
59112080
品番
IVL-ホッパ-ウチSUS_50AX100
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
関接続排水用受け皿継手
錆びにくいです
材質
SUS304
高さ(mm)
95
呼び径(B)
【ねじ】2
ねじの種類
PS
呼び径(A)
【ねじ】50
外径(mm)
【受口】100