曜日別特売
IVL-ホッパ-ウチSUS_40AX125 ステンレス製ホッパー 内ネジ (SUS304) ストレートネジ I-VALUE 59112089

ステンレス製ホッパー 内ネジ (SUS304) ストレートネジ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個呼び径(A)【ねじ】40注文コード59112089品番IVL-ホッパ-ウチSUS_40AX125
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

関接続排水用受け皿継手
錆びにくいです

材質SUS304高さ(mm)102呼び径(B)【ねじ】37257ねじの種類PS呼び径(A)【ねじ】40外径(mm)【受口】125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする