YAMAZEN(山善)
刈払機用チップソー 巻付防止カッター付き BLACK EDITION
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
外径(Φmm)
230
注文コード
59113638
品番
BK-MK230
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
一般雑草下刈用(巻付防止タイプ)
4枚のボディナイフで巻付・絡みを防止
チップのラウンド形状と台金刃で刈感アップ
用途
草刈り機、芝刈り機、刈払い機、刈払機の替え刃、替刃として。芝、雑草、笹、細い小枝などに。
刃数
36
質量(kg)
0.32
外径(Φmm)
230
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
230×230×1.25
適合排気量(cc)
25以下