曜日別特売
BOBS-M4-2 ボブナット BOBS 小箱(ステンレス) ボーセイ 59114320

寸法画像

ボブナット BOBS 小箱(ステンレス)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(1000本)ねじの呼びM4注文コード59114320品番BOBS-M4-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,168
販売価格(税別)
42,880

六角タイプの圧入ナットです。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。薄板のねじ立てが容易に可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。

用途
薄板への圧入に。
材質ステンレスねじピッチ(mm)0.7寸法D(mm)5.45寸法B(mm)7H(mm)2.2h(mm)1.37ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1.4取付穴径(mm)【相手材】5.5
注意
※SUS304材には圧入できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする