淡路マテリア
PT370 S/40 180° ショートエルボ 黒
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び径(A)
65
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
2-1/2
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59115580
品番
S/40180ES-65A
参考基準価格(税別)
¥18,410
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
厚さ(mm)
5.2
質量(kg)
1.82
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
2-1/2
外径D(Φmm)
76.3
寸法C(mm)
76.2
呼び径(A)
65
スケジュール
40
商品豆知識
配管工事を支える補助部材