曜日別特売
S/40RT-150AX125A PT370 S/40 異径チーズ 黒 淡路マテリア 59116508

S/40RT-150AX125A PT370 S/40 異径チーズ 黒 淡路マテリア 59116508
S/40RT-150AX125A PT370 S/40 異径チーズ 黒 淡路マテリア 59116508

PT370 S/40 異径チーズ 黒

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)【1】150【2】125
【1】150【2】125
【1】125【2】50
【1】125【2】65
【1】125【2】80
【1】125【2】100
【1】150【2】50
【1】150【2】65
【1】150【2】80
【1】150【2】100
【1】200【2】100
【1】200【2】125
【1】200【2】150
【1】250【2】100
【1】250【2】125
【1】250【2】150
【1】250【2】200
【1】300【2】125
【1】300【2】150
【1】300【2】200
【1】300【2】250
【1】350【2】150
【1】350【2】200
【1】350【2】250
【1】350【2】300
呼び径(B)【1】6【2】5
【1】6【2】5
【1】5【2】2
【1】5【2】2-1/2
【1】5【2】3
【1】5【2】4
【1】6【2】2
【1】6【2】2-1/2
【1】6【2】3
【1】6【2】4
【1】8【2】4
【1】8【2】5
【1】8【2】6
【1】10【2】4
【1】10【2】5
【1】10【2】6
【1】10【2】8
【1】12【2】5
【1】12【2】6
【1】12【2】8
【1】12【2】10
【1】14【2】6
【1】14【2】8
【1】14【2】10
14
内容量1個注文コード59116508品番S/40RT-150AX125A
参考基準価格(税別)¥55,850販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

突き合わせ溶接用の継手

材質STPT370厚さ(mm)7.1質量(kg)9.08規格JIS B2312・JIS B2313呼び径(B)【1】6【2】5外径D(Φmm)165.2寸法C(mm)142.9寸法M(mm)136.5呼び径(A)【1】150【2】125厚さt2(mm)6.6外径D2(Φmm)139.8スケジュール40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする