淡路マテリア
PT370 S/80 180° ショートエルボ 黒
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
呼び径(A)
25
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
呼び径(B)
1
1
1-1/4
1-1/2
2
2-1/2
3
4
5
6
8
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
59116849
品番
S/80180ES-25A
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,998円となります。
参考基準価格(税別)
¥12,390
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
突き合わせ溶接用の継手
材質
STPT370
質量(kg)
0.26
規格
JIS B2312・JIS B2313
呼び径(B)
1
外径D(Φmm)
34
寸法C(mm)
38.1
呼び径(A)
25
スケジュール
80
商品豆知識
配管工事を支える補助部材